Eriks
FIP

FIP Y-filter Serie: RVIT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN4 Lijmmof 110mm

  • ERIKS:10059031
Image 1
Transparant PVC, t/m 63 mm driedelige koppelingen met lijmmof, radiaal uitbouwbaar. 75 mm en groter vaste lijmmof aansluiting. Afdichting EPDM, zeef 1,5 mm. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 524,70/ stukexcl. btw

€ 634,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
RVIT
Materiaal huis
PVC-U (transparant)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN4
Inbouwlengte
325 mm
Perforatiemaat
1.5 mm
Met meetaansluitingen
Nee
Met aftapplug
Nee
Materiaal O-ring
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C