€ 472,95/ stukexcl. btw
€ 572,27incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | RVIM |
Materiaal huis | PP |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 90 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN4 |
Inbouwlengte | 260 mm |
Perforatiemaat | 1.5 mm |
Met meetaansluitingen | Nee |
Met aftapplug | Nee |
Materiaal O-ring | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 °C |