Eriks
FIP

FIP Vlinderklep Serie: FKOM PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150

  • ERIKS:11040476
Image 1
Tussenbouwmodel, huis PP-GR, klepblad PP, zwarte handgreep. Ovale gaten maken deze klep geschikt voor zowel DIN2501 PN10 als voor ASA B16,5 class 150 lbs, met ISO 5211 F05, F07, F10 topblok. Afdichting EPDM.
Opslaan in lijst

€ 1.188,90/ stukexcl. btw

€ 1.438,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
FKOM
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
70 mm
Bediening
Handgreep
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
PP
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C