Eriks
FIP

FIP Verloopstuk PVC-U RIV 32/25 x 25

  • ERIKS:10046540
Image 1
PVC-verloopstuk met lijmeind/lijmmof, andere zijde lijmmof. Drukklasse PN16, diam. 200 PN10.
Opslaan in lijst

€ 2,62/ stukexcl. btw

€ 3,17incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
RIV
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PVC-U
Binnendiameter aansluiting
25 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
25 mm
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C