Eriks
FIP

FIP Terugslagklep Serie: VRUIV PVC-U/EPDM Recht PN10 Lijmmof 63mm DN50

  • ERIKS:11109145
Image 1
Vrijstroommodel; t/m 63 mm, radiaal uitbouwbaar 3-delige koppeling met lijmmof. 75 mm en groter vaste lijmmof aansluiting. Afdichting EPDM.
Opslaan in lijst

€ 197,55/ stukexcl. btw

€ 239,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VRUIV
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN50
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
298 mm
Hoek van terugslagklep
45 °
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16