€ 135,90/ stukexcl. btw
€ 164,44incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | VRUIV |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 243 mm |
Hoek van terugslagklep | 45 ° |
Afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |