Eriks
FIP

FIP Terugslagklep Serie: VRUIM PP-H/FPM (FKM) Recht PN10 Kunststoflasmof 50mm DN40

  • ERIKS:11139813
Image 1
PP-lasmof met 3-delige koppelingen, vrijstroomklep, afdichting FPM. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 138,60/ stukexcl. btw

€ 167,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VRUIM
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
243 mm
Hoek van terugslagklep
45 °
Afdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10