Eriks
FIP

FIP Terugslagklep Serie: VRUIM PP-H/FPM (FKM) Recht PN10 Kunststoflasmof 40mm DN32

  • ERIKS:11139722
Image 1
PP-lasmof met 3-delige koppelingen, vrijstroomklep, afdichting FPM. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 115,65/ stukexcl. btw

€ 139,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VRUIM
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
205 mm
Hoek van terugslagklep
45 °
Afdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10