€ 75,87/ stukexcl. btw
€ 91,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | VRUIM |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | PP-H |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 137 mm |
Hoek van terugslagklep | 45 ° |
Afdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 |