Eriks
FIP

FIP Terugslagklep Serie: VRDV PVC-U/EPDM Recht PN10 Lijmeind 50mm DN40

  • ERIKS:10050685
Image 1
Vrijstroommodel, lijmeind.
Opslaan in lijst

€ 135,90/ stukexcl. btw

€ 164,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VRDV
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Lijmeind
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
194 mm
Hoek van terugslagklep
45 °
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16