Eriks
FIP

FIP Tankdoorvoer PVC-U 20 x 1/2"

  • ERIKS:10047892
Image 1
PVC-lijmmof x BSP-binnendraad. Afdichting CSM.
Opslaan in lijst

€ 56,32/ stukexcl. btw

€ 68,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Vorm
Tankaansluiting
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN2
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C