Eriks
FIP

FIP T-stuk verloop 90° Serie: TIFV PVC-U PN16 Lijmmof/Binnendraad (BSPP) 40mmx1.1/4"

  • ERIKS:10047684
Image 1
T-stuk 90° PVC TIFV PN16

            mofcilindrische PVC binnendraad            
  • aansluiting alleen voor kunststof draad
  • installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
  • geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
Opslaan in lijst

€ 11,76/ stukexcl. btw

€ 14,23incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
TIFV
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PVC-U
Materiaal aansluiting 3
PVC-U
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C