Eriks
FIP

FIP T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 32mm

  • ERIKS:10046383
Image 1
PVC-C-T-stuk 90°, met lijmmoffen. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 6,92/ stukexcl. btw

€ 8,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
TIC
Vorm
T-stuk
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PVC-C
Materiaal aansluiting 3
PVC-C
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C