Eriks
FIP

FIP Schroefbus PP-H MIMM PN10 20 x 1/2"

  • ERIKS:10047232
Image 1
PP-overgangsmof, met PP-lasmof en PP/BSP-versterkte binnendraad, voor aansluiting van kunststof en metalen draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 7,24/ stukexcl. btw

€ 8,76incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
MIMM
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C