Eriks
FIP

FIP Puntstuk PVC-C KIFC PN16 75/63 x 2"

  • ERIKS:10047302
Image 1
PVC-C-overgangsstuk, met lijmeind/lijmmof en rechte BSP-buitendraad. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 31,36/ stukexcl. btw

€ 37,95incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
KIFC
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PVC-C
Binnendiameter aansluiting
63 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Nom. binnendiameter 2
2"
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C