€ 18,72/ stukexcl. btw
€ 22,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | KIFC |
Vorm | Puntstuk |
Materiaal | PVC-C |
Binnendiameter aansluiting | 50 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1.1/2" |
Aansluiting | Lijmeind/lijmmof |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |