Eriks
FIP

FIP Muurblok rond PVC-U 20 x 1/2"

  • ERIKS:10046593
Image 1
Muurblok rond PVC 20x1/2" cilindrische PVC binnendraad , aansluiting alleen voor kunststof draad , installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen, geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Vorm
Wandhouder
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C