Eriks
FIP

FIP Membraanafsluiter Serie: DKDV PVC-U EPDM PN10 Kunststof lijmeind 50mm DN40

  • ERIKS:12984777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,15/ stukexcl. btw

€ 254,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
DKDV
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Kunststof lijmeind
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter
DN40
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
194 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Kv-waarde
1087 m³/h