Eriks
FIP

FIP Membraanafsluiter Serie: CMFV PVC-U EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN6 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:10052407
Image 1
PVC-BSP-binnendraad, pneumatisch bediend, drukloos gesloten. Drukklasse PN6.
Opslaan in lijst

€ 184,30/ stukexcl. btw

€ 223,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
CMFV
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Druktrap artikel
PN6
Inbouwlengte
75 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Met standaanwijzer
Ja