€ 111,15/ stukexcl. btw
€ 134,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | SXEIV |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 139 mm |
Klepvorm | Bal |
Hoek van terugslagklep | 180 ° |
Afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |