Eriks
FIP

FIP Kogelterugslagklep Serie: SSEIV PVC-U/EPDM Bal Met veer Recht PN16 Kunststoflaseind 63mm

  • ERIKS:12693924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,75/ stukexcl. btw

€ 171,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
SSEIV
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Klepvorm
Bal
Met veer
Ja
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C