Eriks
FIP

FIP Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 32mm DN25

  • ERIKS:10055374
Image 1
Kogelkraan VKDIF PVDF/FPM
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  • geschikt voor motorbesturing
  • geïntegreerde bevestigingsplaten voor de bevestiging van de afsluiter
Wartelvergrendeling
  • 16 t/m 63 mm : handgreep blokkering 0° - 90°
  • 75 t/m 110 mm : in 12 standen te verstellen hendel
Opslaan in lijst

€ 262,50/ stukexcl. btw

€ 317,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VKDIF
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVDF
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
90 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVDF
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVDF
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met aftap
Nee