Eriks
FIP

FIP Kogelkraan Serie: VKDFV PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:10055286
Image 1
Kogelkraan VKDFV PVC/EPDM of FPM binnendraad
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  • geschikt voor motorbesturing
  • geïntegreerde bevestigingsplaten voor de bevestiging van de afsluiter

Wartelvergrendeling
  • 3/8" t/m 2" : handgreep blokkering 0° - 90°
  • of
  • 2.1/2" t/m 4" : in 12 standen te verstellen hendel
Opslaan in lijst

€ 474,75/ stukexcl. btw

€ 574,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VKDFV
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
2.1/2" (65)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
174.6 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met aftap
Nee