Eriks
FIP

FIP Kogelkraan Serie: VEIV PVC-U/PTFE/CR Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20

  • ERIKS:10055259
Image 1
Kogelkraan PVC VEEIV CR
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  • met veilige borging kan de kogel er niet uit
  • maat 16 t/m 63 mm : handgreep 0° - 90°
  • of
  • maat 75 t/m 90 mm : in 12 standen te verstellen hendel
Opslaan in lijst

€ 25,92/ stukexcl. btw

€ 31,36incl. btw

67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VEIV
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN20
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
53 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair
CR
Materiaal spindelafdichting secundair
CR
Materiaal huisafdichting
CR
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met aftap
Nee