Eriks
FIP

FIP Aanboorzadel Serie: UIFV PVC-U NBR Kleminrichting PN16 Binnendraad (BSPP) 75mmx1.1/2"

  • ERIKS:10048564
Image 1
Aanboorzadel in PVC / NBR UIFV binnendraad
  • aansluiting voor kunststof of metalen draad
  • versterkingsring RVS (A2)
Opslaan in lijst

€ 27,60/ stukexcl. btw

€ 33,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
UIFV
Vorm
Aanboorzadel
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
1.1/2"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
75 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Aantal schalen
2
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Kleur
Grijs
Kleminrichting
Ja
Bevestiging op buis
Klem
Breedte
105 mm
Materiaal inlage
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Met frees
Nee
Ongeboord
Nee
Alternatieven

€ 10,88/ stukexcl. btw

€ 13,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026