€ 73,04/ stukexcl. btw
€ 88,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | UIFV |
Vorm | Aanboorzadel |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 160 mm |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Aantal schalen | 2 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Kleur | Grijs |
Kleminrichting | Ja |
Bevestiging op buis | Klem |
Breedte | 120 mm |
Materiaal inlage | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Met frees | Nee |
Ongeboord | Nee |