Eriks
FIP

FIP Aanboorzadel Serie: UIFV PVC-U NBR Kleminrichting PN16 Binnendraad (BSPP) 140mmx1"

  • ERIKS:10048574
Image 1
Aanboorzadel in PVC / NBR UIFV binnendraad
  • aansluiting voor kunststof of metalen draad
  • versterkingsring RVS (A2)
Opslaan in lijst

€ 60,16/ stukexcl. btw

€ 72,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
UIFV
Vorm
Aanboorzadel
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
1"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
140 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Aantal schalen
2
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Kleur
Grijs
Kleminrichting
Ja
Bevestiging op buis
Klem
Breedte
114 mm
Materiaal inlage
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Met frees
Nee
Ongeboord
Nee