Eriks
FIP

FIP 3-Weg kogelkraan Serie: TKDIM PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN10 Kunststoflasmof 63mm DN50

  • ERIKS:11279920
Image 1
Radiaal uitbouwbaar, geschikt voor motorbesturing, lasmof aansluiting, kogelzitting PTFE. Drukklasse PN10. FPM afdichtingen.
Opslaan in lijst

€ 472,95/ stukexcl. btw

€ 572,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
LKDIM/TKDIM
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN50
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
T-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar