Eriks
FIP

FIP 3-delige koppeling PVC-U BIROV PN16 25 x 3/4"

  • ERIKS:10046956
Image 1
3-delige koppeling messing/PVC BIRVO PN16 25x3/4" conische messing buitendraad, messing wartel, afdichting EPDM, geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
Opslaan in lijst

€ 38,96/ stukexcl. btw

€ 47,14incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
BIROV
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C