Eriks
FIP

FIP 3-delige koppeling PVC-U BIROV PN16 20 x 1/2"

  • ERIKS:10046955
Image 1
3-delige koppeling messing/PVC BIRVO PN16 20x1/2" conische messing buitendraad, messing wartel, afdichting EPDM, geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
Opslaan in lijst

€ 34,48/ stukexcl. btw

€ 41,72incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
BIROV
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C