Eriks
FIP

FIP 3-delige koppeling PVC-C BIFOC PN16 32 x 1"

  • ERIKS:10047013
Image 1
3-delige koppeling messing, PVC-C BIFCO PN16 32x1 cilindrische messing binnendraad, messing wartel , vlak afdichting EPDM, Kleur licht grijs RAL 215
Opslaan in lijst

€ 54,72/ stukexcl. btw

€ 66,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
BIFOC
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C