Eriks
FIP

FIP 3-delige koppeling PP-H BIFGM PN10 25 x 3/4"

  • ERIKS:10046980
Image 1
3-delige koppeling PP-H BIFM PN10 25x3,4" cilindrische PP binnendraad , PP-H Wartel , afdichting EPDM O-ring , aansluiting voor kunststof , geen PP aantastende draadafdichtinggspasta gebruiken , installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
Opslaan in lijst

€ 39,76/ stukexcl. btw

€ 48,11incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
BIFGM
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C