Eriks
FIP

FIP 3-delige koppeling PP-H BIFGM PN10 20 x 1/2"

  • ERIKS:10046979
Image 1
3-delige koppeling PP-H BIFM PN10 20x1,2" cilindrische PP binnendraad , PP-H Wartel , afdichting EPDM O-ring , aansluiting voor kunststof , geen PP aantastende draadafdichtinggspasta gebruiken , installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
Opslaan in lijst

€ 37,84/ stukexcl. btw

€ 45,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
BIFGM
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C