Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Zuigfilter Pi 2005-061

  • ERIKS:13521762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 287,00/ stukexcl. btw

€ 347,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 200
Type
Zuigfilter
Grootte
10
Code
Pi 2005-061
Max. werkdruk
1 bar
Aansluiting
1/2" BSP cil.
Type ventiel
Bypass 0,25 bar
Met vervuilingsindicator
Elektrisch -200 mbar
Spanning
250VAC/200VDC
Elektrische aansluiting
Platte stekker
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -10 tot 70 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Aluminium
Afdichtingsmateriaal
PTFE
Onderdelen & accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3105PS10

  • Eriks:13521237
  • Manufacturer:77680325

€ 63,80/ stukexcl. btw

€ 77,20incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4105PS25

  • Eriks:13521306
  • Manufacturer:77680440

€ 59,80/ stukexcl. btw

€ 72,36incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1105MIC10

  • Eriks:13521071
  • Manufacturer:77576630

€ 39,70/ stukexcl. btw

€ 48,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026