€ 115,00/ stukexcl. btw
€ 139,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 530 |
Type | Retourfilter |
Grootte | 50 |
Code | Pi 53005/2-020 |
Max. werkdruk | 6 bar |
Aansluiting | 1/2" BSP cil. |
Type ventiel | Bypass 1,5 bar |
Met vervuilingsindicator | Nee |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -10 tot 80 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
€ 21,80/ stukexcl. btw
€ 26,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027€ 21,80/ stukexcl. btw
€ 26,38incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 80,80/ stukexcl. btw
€ 97,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026