Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Retourfilter tanktop NG50 6bar Pi 53005/2-009

  • ERIKS:13522871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,00/ stukexcl. btw

€ 128,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 530
Type
Retourfilter
Grootte
50
Code
Pi 53005/2-009
Max. werkdruk
6 bar
Aansluiting
1/2" BSP cil.
Type ventiel
Bypass 1,5 bar
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -10 tot 80 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852940MIC10

  • Eriks:13518586
  • Manufacturer:78309395

€ 21,80/ stukexcl. btw

€ 26,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852940MIC25

  • Eriks:13518587
  • Manufacturer:79312315

€ 21,80/ stukexcl. btw

€ 26,38incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852945SMX3

  • Eriks:13518591
  • Manufacturer:79312158
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852945PS10

  • Eriks:13518589
  • Manufacturer:79312166

€ 80,80/ stukexcl. btw

€ 97,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026