€ 817,00/ stukexcl. btw
€ 988,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 5000 |
Type | Retourfilter |
Grootte | 400 |
Code | Pi 50040-057 |
Max. werkdruk | 10 bar |
Aansluiting | Flensaansluiting DN51 |
Type ventiel | Bypass 3,5 bar |
Met vervuilingsindicator | Optisch 2,2 bar |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -10 tot 80 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Staal |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
€ 142,00/ stukexcl. btw
€ 171,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026€ 364,00/ stukexcl. btw
€ 440,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026€ 364,00/ stukexcl. btw
€ 440,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026€ 353,00/ stukexcl. btw
€ 427,13incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026