Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Retourfilter tanktop NG400 10bar Pi 50040-047

  • ERIKS:13522778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 789,00/ stukexcl. btw

€ 954,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Type
Retourfilter
Grootte
400
Code
Pi 50040-047
Max. werkdruk
10 bar
Aansluiting
Flensaansluiting DN51
Type ventiel
Bypass 3,5 bar
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -10 tot 80 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Staal
Afdichtingsmateriaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13040RNMIC10

  • Eriks:13521096
  • Manufacturer:77925050

€ 142,00/ stukexcl. btw

€ 171,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21040RNPS3

  • Eriks:12499650
  • Manufacturer:77924178

€ 364,00/ stukexcl. btw

€ 440,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22040RNPS6

  • Eriks:13521160
  • Manufacturer:77964083

€ 364,00/ stukexcl. btw

€ 440,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23040RNPS10

  • Eriks:13521183
  • Manufacturer:77924186

€ 353,00/ stukexcl. btw

€ 427,13incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026