Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Retourfilter tanktop NG160 10bar Pi 50016-057

  • ERIKS:13522756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 493,00/ stukexcl. btw

€ 596,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Type
Retourfilter
Grootte
160
Code
Pi 50016-057
Max. werkdruk
10 bar
Aansluiting
1.1/4" BSP cil.
Type ventiel
Bypass 3,5 bar
Met vervuilingsindicator
Optisch 2,2 bar
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -10 tot 80 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Staal
Afdichtingsmateriaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13016RNMIC10

  • Eriks:13521091
  • Manufacturer:77925035

€ 86,80/ stukexcl. btw

€ 105,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21016RNPS3

  • Eriks:13521130
  • Manufacturer:77924137

€ 182,00/ stukexcl. btw

€ 220,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22016RNPS6

  • Eriks:13521156
  • Manufacturer:77964067

€ 182,00/ stukexcl. btw

€ 220,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23016RNPS10

  • Eriks:13521178
  • Manufacturer:77924145

€ 168,00/ stukexcl. btw

€ 203,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026