Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Retourfilter tanktop met element NG40 10bar Pi 50004-058 *E77924004

  • ERIKS:13808409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 343,00/ stukexcl. btw

€ 415,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Type
Retourfilter
Grootte
40
Code
Pi 50004-058 *E77924004
Max. werkdruk
10 bar
Aansluiting
1" BSP cil.
Type ventiel
Bypass 3,5 bar
Met vervuilingsindicator
Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spanning
250VAC/200VDC
Elektrische aansluiting
Kabelaansluiting
Met filterelement
Ja
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 80 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR