€ 169,00/ stukexcl. btw
€ 204,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PX-..-SMX |
Code | PX37-14-1-SMX3 |
Grootte | 160 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
Toegestane bedrijfsdruk | 14 bar |
Aansluiting | 1.1/4'' BSP |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 308 mm |
Buitendiameter | 160 mm |