Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX37141SMX10

  • ERIKS:13521492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,00/ stukexcl. btw

€ 198,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-SMX
Code
PX37-14-1-SMX10
Grootte
160
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Toegestane bedrijfsdruk
10 bar
Aansluiting
1.1/4'' BSP
Type filter element
Spin-on filterelement
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
308 mm
Buitendiameter
160 mm