Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX37132SMX3

  • ERIKS:13521488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,00/ stukexcl. btw

€ 188,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-SMX
Code
PX37-13-2-SMX3
Grootte
160
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Toegestane bedrijfsdruk
14 bar
Aansluiting
1.1/2-16 UNF
Type filter element
Spin-on filterelement
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
308 mm
Buitendiameter
160 mm