€ 133,00/ stukexcl. btw
€ 160,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PX-..-SMX |
Code | PX37-13-2-SMX10 |
Grootte | 160 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Toegestane bedrijfsdruk | 25 bar |
Aansluiting | 1.1/2-16 UNF |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 308 mm |
Buitendiameter | 160 mm |