Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PX-..-SMX |
Code | PX36-13-2-SMX6 |
Grootte | 130 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 6 µm |
Toegestane bedrijfsdruk | 16 bar |
Aansluiting | 1.1/2-16 UNF |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 238 mm |
Buitendiameter | 140 mm |