Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX36132SMX3

  • ERIKS:13521482
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-SMX
Code
PX36-13-2-SMX3
Grootte
130
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Toegestane bedrijfsdruk
16 bar
Aansluiting
1.1/2-16 UNF
Type filter element
Spin-on filterelement
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
238 mm
Buitendiameter
140 mm