Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX36132SMX10

  • ERIKS:13521480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,00/ stukexcl. btw

€ 146,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-SMX
Code
PX36-13-2-SMX10
Grootte
130
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Toegestane bedrijfsdruk
16 bar
Aansluiting
1.1/2-16 UNF
Type filter element
Spin-on filterelement
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
238 mm
Buitendiameter
140 mm