Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX36132MIC25

  • ERIKS:13521478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,00/ stukexcl. btw

€ 129,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-MIC
Code
PX36-13-2-MIC25
Grootte
130
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
25 µm
Toegestane bedrijfsdruk
16 bar
Aansluiting
1.1/2-16 UNF
Type filter element
Spin-on filterelement
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
238 mm
Buitendiameter
136.3 mm