€ 64,10/ stukexcl. btw
€ 77,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PX-..-MIC |
Code | PX33-13-2-MIC25 |
Grootte | 100 |
Materiaal filterelement | Microcellulose |
Filterfijnheid | 25 µm |
Toegestane bedrijfsdruk | 16 bar |
Aansluiting | 1.1/2-16 UNF |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 170 mm |
Buitendiameter | 136.3 mm |