Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX27-2-8-4-SMC3 3µm 72523656 DxH=117x297mm 1 3/4-12UNF-2B

  • ERIKS:15099030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,00/ stukexcl. btw

€ 139,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PX
Code
PX27-2-8-4-SMC3
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
200
Toegestane bedrijfsdruk
35 bar
Aansluiting
1.3/4-12 UNF
Type filter element
Spin-on filterelement
Lengte filterelement
297 mm
Buitendiameter
117 mm